Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 230 VAC 24 VAC 50VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600929
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     TBD2/050.24/F6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Steuertransformator, Typ=TBD2/050.24/F6, Breite=93 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=66 mm, Leistung=50 VA, Länge=105 mm, Sekundärstrom=2.08 A, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Isoliermaterialklasse=II, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=24 VAC, Serien=TBD2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
880 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,50*
€ 52,67*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 99,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.