Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 230 VAC 24 VAC 35VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600927
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     TBD2/035.24/F5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Steuertransformator, Typ=TBD2/035.24/F5, Breite=93 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=66 mm, Leistung=35 VA, Länge=87.5 mm, Sekundärstrom=1.45 A, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Isoliermaterialklasse=II, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=24 VAC, Serien=TBD2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
77 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
832 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,79*
€ 40,59*
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 76,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.