Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Trafo 24 VA 9 VAC (2x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15600761
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FLE 24/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Printtrafo
Leiterplatten-Trafo, Abmessungen L x B x H: 68 x 57 x 35.8 mm, Gewicht: 525 g, Bauform: FLE24, Primär: 1 x 230 VAC, 50...60 Hz, Sekundär: 4...48 VA, 2 x 2...15 VAC, Leistung: 24 VA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.529 kg
Nettogewicht:
0.529 kg
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
71 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, leiterplatten-transformator, printtrafo prim.230v, Printtransformatoren, Leiterplattentransformatoren, Transformatoren kurzschlussfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG