Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Trafo 4.5 VA 18 VAC (1x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15600685
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PT 4,5/1/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Printtrafo
Leiterplatten-Trafo, Abmessungen L x B x H: 44 x 11.25 x 82 mm, Gewicht: 190 g, Bauform: PT 4.5, Primär: 1 x 230 VAC, 50...60 Hz, Sekundär: 4.5...30 VA, 6...24 VAC oder 2 x 6...24 VAC, H: 25 mm, I: 5 mm, Leistung: 4.5 VA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.201 kg
Nettogewicht:
0.201 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Spartrafo, Spartransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, leiterplatten-transformator, printtrafo prim.230v, Printtransformatoren, Leiterplattentransformatoren, Transformatoren kurzschlussfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG