Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Trafo 0.5 VA 12 VAC (1x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15600631
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0.5/1/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Printtrafo
Leiterplatten-Trafo, Abmessungen L x B x H: 22 x 22.7 x 19 mm, Gewicht: 35 g, Bauform: VB 0.5, Primär: 1 x 230 VAC, 50...60 Hz, Sekundär: 0.35...3.2 VA, 6...24 VAC oder 2 x 6...24 VAC, Leistung: 0.5 VA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.039 kg
Nettogewicht:
0.039 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, leiterplatten-transformator, printtrafo prim.230v, Printtransformatoren, Leiterplattentransformatoren, Transformatoren kurzschlussfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG