Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 1 x0.75 mm Kupferdraht blank weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15591519
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     TELASS 88
EAN/GTIN:
     4024608002187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel Temperaturbereich: -10 ... +55 °C Abschirmung: abgeschirmt Innenleiter: Kupferdraht blank Kabelart: Koaxialkabel Mantel: PVC Mantelfarbe: weiss Material Abschirmung: Aluminiumfolie und Kupfergeflecht verzinnt Serie: TELASS Verpackung: Verkauf pro Meter Anzahl Eingänge: 1 Impedanz: 75 Ohm Originalverpackung: 500 m ø Innenleiter: 0.75 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
0.045 kg
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
0.045 kg
Breite:
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 100 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.