Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Leitermarkierung mit transparenter Schutzfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15583173
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817536
EAN/GTIN:
     4046356125574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Selbstklebende Leitermarkierung mit transparenter Schutzfolie Abmessungen B x L: 25 x 19 mm Hersteller Art. Nr.: 817536 Stück: 1500 Farbe: weiss Material: Polyester Für Kabel-ø: 14 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
0.960 kg
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
0.960 kg
Breite:
150 mm
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 218,00*
€ 234,09*
pro Rolle
€ 4,45*
ab € 223,34*
€ 239,81*
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 229,75*
€ 246,64*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 234,19*
€ 251,37*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 252,85*
€ 270,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 270,45*
€ 321,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 252,85*
€ 300,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Stück (ab € 0,16857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 92,50*
Zubehör
RS Pro
CVR-300SBK
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.