Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.25mm² Verzinntes Kupfer Grün LiYV 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15579871
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYV 0.25 MM² GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze 100m grün
Litze, Typ=LIYV 0.25 MM² GREEN, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grün, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiYV, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
42 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
429 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2115* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,52*
€ 31,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.