Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung 3x 2.5mm² Kupfer Ungeschirmt 500V 100m Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15560678
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     NYM-J 3G2.5 MM²
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzleitung
Netzleitung, Typ=NYM-J 3G2.5 MM², Adern=3, Aussendurchmesser=10.4 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Grösse der Litzen=1.8 mm, Leiterwiderstand=7.41 Ω/km, Länge=100 m, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Volldraht, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CE VDE, Serien=NYM-J
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
140 mm
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
16300 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,9683* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,14*
€ 311,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 256,07*
€ 304,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 222,95*
€ 265,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,06*
€ 255,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 196,83*
€ 234,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.