Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.79mm², 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550326
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     00 0110025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht verzinnt
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=00 0110025, Aussendurchmesser=1 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=25 m, Originalverpackungslänge=25 m, Querschnitt=0.79 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 25 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 9,47*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 9,63*
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 18,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.