Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.79mm², ø1mm, 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550321
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=100110000, Aussendurchmesser=1 mm, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=140 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.79 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1004,4 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 44,70*
€ 66,12*
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 91,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,12*
€ 78,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,78*
€ 77,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,69*
€ 68,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,70*
€ 63,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,68*
€ 63,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 44,70* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.