Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.5mm², ø0.8mm, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550320
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100108000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm²
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=100108000, Aussendurchmesser=0.8 mm, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=220 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
996 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht kupfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,11*
€ 94,58*
Frei Haus
ab € 55,34*
€ 94,60*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 119,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 84,14* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.