Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.2mm², ø0.5mm, 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550319
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100105000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=100105000, Aussendurchmesser=0.5 mm, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=565 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
996 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht kupfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 67,34*
€ 92,32*
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 99,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,32*
€ 109,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,38*
€ 107,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,02*
€ 96,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,83*
€ 96,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,34*
€ 80,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 67,34* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.