Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.25mm² Kupfer, blank Blau LiFY 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550222
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIFY 0.25 MM² BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 0,25mm² blau
Litze, Typ=LIFY 0.25 MM² BLUE, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiFY, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
453 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2508* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,46*
€ 44,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.