Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Kennzeichnungsband für BMP™21, Vinyl, 9.53mm x 6.4m, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15529547
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-595-YL
EAN/GTIN:
     662820966579
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Vinyl-Kennzeichnungsband für BMP™21, Typ=M21-375-595-YL, Bandbreite=9.53 mm, Bandlänge=6.4 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Gelb, Bandmaterial=Vinyl, Etikettenart=Aggressiver Klebstoff, Geeignet für=BMP21-LAB BMP21-PLUS M210 M210-LAB M211 IDPAL LABPAL, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
135 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,83*
€ 30,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 23,03*
€ 31,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,11*
€ 32,90*
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 33,51*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.