Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jumperkabel grau 20 mm VE=Packung à 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15529086
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     JUMP WIRE KS-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel
Jumperkabel, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Nettogewicht:
0.029 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
131 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Experimentierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG