Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jumperkabel orange 7.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15529037
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     JUMP WIRE KS-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel
Jumperkabel Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
0.021 kg
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Breite:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.