Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jumperkabel - 2.5 mm VE=Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15529011
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     JUMP WIRE KS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel
Jumperkabel, Farbe: -
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Experimentierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG