Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jumperkabel Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15529003
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     KS-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel
Jumperkabel Satz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.307 kg
Nettogewicht:
0.307 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
125 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Experimentierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG