Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsseinsatz, 8 ... 9mm, Elastomer, Kabelzuführungen 1, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519495
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KT 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Kabeldurchführungsseinsatz, Typ=KT 8, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Höhe=19 mm, Kabeldurchmesser max.=9 mm, Kabeldurchmesser min.=8 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=21 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=Elastomer, Brandschutzklasse=UL 94 V0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=cRUus Listed DNV.GL ECOLAB Certified HL3 EN 45545-2, Serien=KT Small
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: icotek kabeldurchführungstülle, durchführungstülle, kabeldurchführung grau, Kabeldurchführungsseinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.