Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsseinsatz, 4 ... 5mm, Elastomer, Kabelzuführungen 1, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519491
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KT 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Kabeldurchführungsseinsatz, Typ=KT 4, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Höhe=19 mm, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=21 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=Elastomer, Brandschutzklasse=UL 94 V0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=cRUus Listed DNV.GL ECOLAB Certified HL3 EN 45545-2, Serien=KT Small
Weitere Suchbegriffe: icotek kabeldurchführungstülle, durchführungstülle, kabeldurchführung grau, Kabeldurchführungsseinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.