Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter M25 x 1.5 - PG11 Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518909
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M25PG11-0M
EAN/GTIN:
     7611917152824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
messing übergangsmuffe
übergangsstück
Reduzieradapter, Typ=M25PG11-0M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=27 mm, Grösse des Schraubenschlüssels=27 mm, Höhe=-999, Länge=10 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M25 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=PG11, IP-Schutzart=IP68
Weitere Suchbegriffe: jacob übergangsstück, Reduzieradapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.