Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter M25 x 1.5 - M16 x 1.5 Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518889
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M25M16-6-0M
EAN/GTIN:
     7611917151711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzieradapter, Typ=M25M16-6-0M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27 mm, Grösse des Schraubenschlüssels=27 mm, Höhe=-999, Länge=10 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M25 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=M16 x 1.5, IP-Schutzart=IP68
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, jacob reduktion, Reduzieradapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.