Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Kennzeichnungsband für BMP™21, Polyester, 12.7mm x 6.4m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518536
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-423
EAN/GTIN:
     662820899679
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Polyester-Kennzeichnungsband für BMP™21, Typ=M21-500-423, Bandbreite=12.7 mm, Bandlänge=6.4 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyester, Etikettenart=Aggressiver Klebstoff, Geeignet für=BMP21-LAB BMP21-PLUS M210 M210-LAB M211 IDPAL LABPAL, Textfarbe=Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,98*
€ 32,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 28,94*
€ 34,35*
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 36,07*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,75*
€ 36,58*
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 24,14*
Ähnlich
Brady
M21500499
ab € 25,33*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 30,13*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 31,87*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 33,30*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 39,16*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 41,67*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 40,39*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 26,57*
Ähnlich
Brady
M21-375-461-AW
ab € 30,49*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 30,52*
Ähnlich
Brady
M21-750-461-AW
ab € 47,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.