Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 1.13mm², ø1.2mm, 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518204
Hersteller:
     Dahréntråd
Herst.-Nr.:
     DAMID 200 1X1.20 MM Ø. 1 KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht, Typ=DAMID 200 1X1.20 MM Ø. 1 KG, Aussendurchmesser=1.2 mm, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=100 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=1.13 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 44,96* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,98*
€ 88,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,45*
€ 86,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,38*
€ 73,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,96*
€ 64,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.