| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15516521 Herst.-Nr.: CLI 200/15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kupferdraht, Typ=CLI 200/15, Aussendurchmesser=0.1 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=192 m, Originalverpackungsgewicht=200 g, Originalverpackungslänge=192 m, Querschnitt=0.12 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,16* | € 45,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,24* | € 45,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,78* | € 45,76* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,00* | € 48,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,17* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|