Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.79mm², ø1mm, 100g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15516232
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     FRT CU-TR D 1.0 MM Ø. 1 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht awg18
kupferdraht
kupferdraht 0.79mm
Kupferdraht, Typ=FRT CU-TR D 1.0 MM Ø. 1 HG, Aussendurchmesser=1 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=14 m, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=14 m, Querschnitt=0.79 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,0577* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,25*
€ 12,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.