Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.79mm², ø1mm, 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15516208
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     FRT CU-TR D 1.0 MM. Ø 1 KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht awg18
kupferdraht
kupferdraht 0.79mm
Kupferdraht, Typ=FRT CU-TR D 1.0 MM. Ø 1 KG, Aussendurchmesser=1 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.79 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
43 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
1070 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 40,56* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,59*
€ 80,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,19*
€ 78,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,39*
€ 58,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,98*
€ 58,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.