| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15514668 Herst.-Nr.: RKS-10 EAN/GTIN: 7630030263149 |
| | |
|
| | |
| Endtülle, Typ=RKS-10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Bündeldurchmesser max.=-999, Höhe=-999, Länge=16 mm, Farbe Halterung/Klammer=Schwarz, Material Halterung/Klammer=Polyamid, Befestigungsbohrung für=10NW |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,9112* | € 3,0812* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,77* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|