Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring, M25, 2mm, Nitrilkautschuk (NBR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15512405
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.2500.57
EAN/GTIN:
     7331176130820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring, Typ=1.321.2500.57, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Dicke=2 mm, Innendurchmesser=22 mm, Geeignet für=HSK-K, Material=Nitrilkautschuk (NBR), Gewindegrösse=M25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, hummel o-ring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,284*
Lager 115
323
10
€ 5,95*
ab € 0,226*
€ 0,5123*
1 Tag
164
10
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,625*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5123*
€ 0,60964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4523*
€ 0,53824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4323*
€ 0,51444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,123* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
1.321.2500.57
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.