Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, 32mm, Polypropylen, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15512035
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SHR-32-PPB
EAN/GTIN:
     5052751856912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schutzschlauch, Typ=SHR-32-PPB, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Bündeldurchmesser max.=32 mm, Durchmesser=32 mm, Länge=1 m, Farbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
178
pro Meter
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 9,83*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 50,32*
€ 75,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.