Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, 16mm, Polypropylen, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15512017
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SHR-15-PPB
EAN/GTIN:
     5052751770034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schutzschlauch, Typ=SHR-15-PPB, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Bündeldurchmesser max.=16 mm, Durchmesser=15 mm, Länge=1 m, Farbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
63
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 4,64*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 44,78*
€ 75,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.