Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 3 ... 6.5mm, PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15510813
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.609.0700.01
EAN/GTIN:
     7331176130851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung, Typ=1.609.0700.01, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=5 mm, Klemmdurchmesser max.=6.5 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=PG7, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA Certified EN 50262 UL Listed UL Recognized VDE, Serien=HSK-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 3,19*
Lager 115
521
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.