Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 365 x 7.5mm, Polyamid 6.6, 539.36N, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15504452
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RG-227C
EAN/GTIN:
     5052751844100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder, Typ=RG-227C, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Breite=7.5 mm, Dicke=1.7 mm, Länge=365 mm, Zugfestigkeit=539.36 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1815*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3539*
€ 0,42114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3187*
€ 0,37925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.