Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel, ZS-38-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15454429
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZS-38-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fastening Bracket
Befestigungswinkel, Typ=ZS-38-A1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,73*
3 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 3,42*
€ 5,03*
1
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 5,66*
Lager 115
18
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.