Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe+Encoder 199:1 12V 1Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448428
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     RHE158-12-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe+Encoder, Typ=RHE158-12-200, Durchmesser Gehäuse=39.6 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=33 min -1 , Länge=97.5 mm, Nenndrehmoment=1 Nm, Nenndrehzahl=23 min -1 , Nennspannung=12 V, Nennstrom=580 mA, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=20.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=RHE158 Series, Untersetzung=199:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
42 mm
Tiefe:
99 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 1nm, getriebemotor, getriebemotoren micromotors, DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe+Encoder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.