Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Schrittmotor 980Nmm 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15446208
Hersteller:
     Moons'
Herst.-Nr.:
     23HS2014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
schrittmotor moons
Hybrid-Schrittmotor, Typ=23HS2014, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.05 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=47.14 mm, Haltemoment=980 Nmm, Höhe=47.14 mm, Induktivität=7.6 mH, Länge=75 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1.5 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=21 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=2.7 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=-999, Serien=23HS Series
Weitere Suchbegriffe: Hybrid Stepper Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.