Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Schrittmotor 108Nmm 1.8° NEMA 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15446109
Hersteller:
     Moons'
Herst.-Nr.:
     14HY4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
schrittmotor moons
Hybrid-Schrittmotor, Typ=14HY4001, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.28 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=35.3 mm, Haltemoment=108 Nmm, Höhe=38.1 mm, Induktivität=7 mH, Länge=58.5 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=750 mA, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24.5 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=5.7 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 14, Rotor-Trägheit=14 gcm², Serien=14HY Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: Hybrid Stepper Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.