Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil, AS1002F-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15424120
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS1002F-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselrückschlagventil, Typ=AS1002F-04, Anschlüsse=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=100 kPa, Durchflussrate max.=100 L/min, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT) Messing, Ventiltyp=Drehzahlregler, Verbindungsgrösse Ausgang=Ø4 mm, One-Touch-Steckverbinder, Verbindungsgrösse Eingang=Ø 4 mm, One-Touch-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
5,5 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
3
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,52*
2 Tage
305
1
€ 8,90*
ab € 6,25*
€ 8,76*
1
€ 8,95*
ab € 6,96*
€ 10,05*
Lager 115
6
1
€ 5,95*
ab € 8,59*
€ 12,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
EAS2000-F01
ab € 13,40*
Zubehör
SMC
AS1000-M5
ab € 13,76*
Zubehör
SMC
ASN2-01
ab € 4,34*
Zubehör
SMC
TU0425BU-20
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.