Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Verschraubung, M-5ALU-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423854
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     M-5ALU-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Miniatur-Verschraubung, Typ=M-5ALU-4, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Gesamtlänge=13.5 mm, Anschlussgrösse A=Ø4 mm, Gerändelter Anschluss, Anschlussgrösse B=M5 x 0.8 mm, Gewindestift, Medium=Luft Wasser, Produktart=Einschraubwinkel, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=M Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schlauchanschluss, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckluftsteckverbinder messing, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, Miniatur-Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
5
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,31*
3 Tage
107
1
€ 8,90*
ab € 2,44*
€ 3,61*
10
€ 8,95*
ab € 3,424*
€ 4,548*
Lager 115
11
1
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.