| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15423000 Herst.-Nr.: VH210-F02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Manuelles Ventil, Typ=VH210-F02, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=1 MPa, Breite=62 mm, Höhe=125 mm, Länge=62 mm, Konfiguration=4/3, Steuerungsmechanismus=Griff, Ventilmaterial=Aluminium, Druckguss, Verbindungsgrösse=BSPP, Serien=VH Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Steuerventil, Wasser Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, Manuelles Ventil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,06* | € 66,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,85* | € 67,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,74* | € 73,86* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,14* | € 92,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|