Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.89Nm 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422351
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     QSH5718-76-28-189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8° 3,2vdc
schrittmotor
trinamic schrittmotor
Schrittmotor, Typ=QSH5718-76-28-189, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=3.2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.89 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=3.6 mH, Länge=76 mm, Mikroschritt-Auflösung=200, Nennstrom=2.8 A, Phasenstrom=2.8 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=22.4 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.13 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=480 gcm², Serien=QSH5718 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
61 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
1053 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: Hybrid Stepper Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.