Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.26Nm 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422350
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     QSH5718-56-28-126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
trinamic schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Schrittmotor, Typ=QSH5718-56-28-126, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.26 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=2.5 mH, Länge=56 mm, Mikroschritt-Auflösung=200, Nennstrom=2.8 A, Phasenstrom=2.8 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=900 mΩ, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=300 gcm², Serien=QSH5718 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
80 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
693 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: Hybrid Stepper Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.