Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizgebläse 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421588
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13060.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuseheizung
Heizgebläse (Sanitär)
Heizgebläse Einstellbereich Temperatur: 0...+60 °C Temperaturbereich: -45 ... +70 °C Einbaulage: horizontal Gewicht: 1.25 kg Luftmenge freiblasend: 160 m³/h Spannung: 230 VAC Anschluss: Schraubklemmen Befestigung: Schraubbefestigung (M6) oder Clip-Befestigung 35 mm DIN-Schiene Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0 Farbe: schwarz Gehäusematerial: Kunststoff Heizelement: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend Schutzart: IP20 Schutzklasse: ll (schutzisoliert) Serie: CS 130 Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz Temperaturwächter: Überhitzungsschutz bei Lüfterausfall mit automatischer Rückschaltung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
123 mm
Nettogewicht:
1.339 kg
Tiefe:
184 mm
Bruttogewicht:
1.339 kg
Breite:
161 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,77*
€ 160,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 159,39*
€ 165,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
ANW.J10
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.