Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizgebläse 950 W @ 20 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421547
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03051.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Heizgebläse Einstellbereich Temperatur: 0...60 °C Temperaturbereich: -45 ... +70 °C Einbaulage: horizontal Gewicht: 1.4 kg Luftmenge freiblasend: 160 m³/h Spannung: 230 VAC/ 50/60 Hz Anschluss: 2-polige Klemme 2.5 mm² Befestigung: Schraubbefestigung (M5) Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0 Farbe: schwarz Gehäusematerial: Kunststoff Heizelement: Hochleistungsheizpatrone Schutzart: IP20 Schutzklasse: II (Sicherheitsisolation) Serie: CR 030 Spannungsversorgung: 230 VAC, 50/60 Hz Temperaturwächter: Überhitzungsschutz bei Lüfterausfall mit automatischer Rückschaltung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
1.448 kg
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
1.448 kg
Breite:
170 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 201,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 198,23*
€ 208,12*
Frei Haus
ab € 199,32*
€ 222,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
ANW.J10
ab € 48,14*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01231.0-01
ab € 111,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.