Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizgebläse 475 W @ 20 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421546
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02700.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuseheizung
Heizgebläse (Sanitär)
Heizgebläse Abmessungen B x T x H: 100 x 128 x 165 mm Einstellbereich Temperatur: 0...60 °C Temperaturbereich: -40 ... +70 °C Einbaulage: vertikal Gewicht: 900 g Luftmenge freiblasend: 35 m³/h Spannung: 220..240 VAC/ 50 Hz Anschluss: 2-polige Klemme 2.5 mm² Befestigung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 50022 Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0 Farbe: hellgrau Gehäusematerial: Kunststoff Heizelement: Kaltleiter (PTC), selbstregelnd, temperaturbegrenzend Schutzart: IP20 Schutzklasse: II (Sicherheitsisolation) Serie: CR 027 Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz Temperaturwächter: Überhitzungsschutz bei Lüfterausfall mit automatischer Rückschaltung L: 165 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
123 mm
Nettogewicht:
0.863 kg
Tiefe:
184 mm
Bruttogewicht:
0.863 kg
Breite:
161 mm
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Schrankheizung, gehäuseheizung, Heizgebläse
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,24*
€ 215,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 222,28*
Frei Haus
ab € 161,58*
€ 237,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.