Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter, DC Zentrifugal DC Kugellager 159x115x183mm 24V 2A 65dBA 200m³/h Litze, 2-polig IP22 GIG108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421102
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G1G108-AB17-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter, DC, Typ=G1G108-AB17-02, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Breite=115 mm, Durchflussrate=200 m³/h, Durchmesser Steckdose=108 mm, Gebläsedrehzahl=3000 min -1 , Geräuschpegel=65 dBA, Höhe=159 mm, Innendurchmesser=72 mm, Nennspannung=24 V, Stromstärke, max.=2 A, Tiefe=183 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP22, Serien=GIG108
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Radiallüfter, DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 240,64*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 271,88*
Frei Haus
ab € 241,50*
€ 402,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 160,15*
Zubehör
ebm-papst
95777-1-5171
ab € 57,93*
Zubehör
ebm-papst
09490-2-4039
ab € 7,55*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 322,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.