Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse Zentrifugal AC Gleitlager 120.6x37x120.6mm 230V 49dBA 40m³/h Litze, 2-polig IP54 RL 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421098
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Gebläse, Typ=RL90-18/50, Alternative (Alias)=9214014004, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=37 mm, Durchflussrate=40 m³/h, Durchmesser Steckdose=80 mm, Gebläsedrehzahl=2450 min -1 , Geräuschpegel=49 dBA, Höhe=120.6 mm, Innendurchmesser=57.6 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=-999, Tiefe=120.6 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Gleitlager, Schaltart=Mechanisch, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54, Serien=RL 90
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,09*
€ 56,60*
€ 5,46*
ab € 44,12*
€ 57,65*
Frei Haus
ab € 45,12*
€ 58,82*
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 59,56*
Lager 115
33
Frei Haus
ab € 57,75*
€ 83,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,21*
Zubehör
Sepa
EMVG120-SET
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.