Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonallüfter AC 260x260x80mm 230V 815m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15420810
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E208-BA20-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diagonallüfter, Typ=W2E208-BA20-01, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=260 mm, Durchflussrate=815 m³/h, Gebläsedrehzahl=2750 min -1 , Geräuschpegel=68 dBA, Höhe=260 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=80 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
2660 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 141,14*
€ 203,93*
Lager 115
40
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 242,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 238,86*
€ 288,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.