| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15413463 Herst.-Nr.: MA2082-HVL.GN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter AC, Typ=MA2082-HVL.GN, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=220 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=68 m³/h, Gebläsedrehzahl=3200 min -1 , Geräuschpegel=32 dBA, Höhe=80 mm, Nennstrom max.=225 mA, Nennstrom min.=215 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 26 mm | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 118 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8414592590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,38* | € 13,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,87* | € 15,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,89* | € 22,44* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,29* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|